KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
22〜60
注文コード
88484042
品番
MB6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,640
この商品は
軸穴径d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
22〜60
軸穴径d2(Φmm)
22〜60
寸法BL(mm)
56
寸法BD(mm)
102.5
質量(kg)
3.6