画像準備中

チェーンカップリング(本体片側)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)45 全長L(mm)157.2 注文コード88485363 品番FBN8022D45
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は軸穴径d1・全長Lなど86種類から選べます 他の種類を見る
種類本体のみ 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)45 全長L(mm)157.2 寸法a(mm)30 寸法BL(mm)71 寸法BD(mm)143 寸法O(Φmm)202 寸法S(mm)15.2 質量(kg)9.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88485047
2015-09-29
用途:
モーター交換

安くて速くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする