KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ラストップチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88488084
品番
50NL-T
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥14,707
販売価格(税別)
¥
13,370
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
6.37