ラストップチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 88488093 品番 80-RPNT
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥17,094
販売価格(税別)
15,540
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理特殊耐食メッキ 最大許容張力(kN)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする