ラストップチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 88488111 品番 40-NT
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理特殊耐食メッキ 最大許容張力(kN)3.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする