ラストップチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 88488127 品番 35-NT
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,543
販売価格(税別)
4,130
ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 ユニットリンク数320 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理特殊耐食メッキ 最大許容張力(kN)1.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする