KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ラストップチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88488136
品番
25-NT
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
ユニットリンク数
480
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
表面処理
特殊耐食メッキ
最大許容張力(kN)
0.64