曜日別特売
PB25J ベルト荷締機 スリーエッチ 88491024

PB25J ベルト荷締機 スリーエッチ 88491024
PB25J ベルト荷締機 スリーエッチ 88491024

ベルト荷締機

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)25端末仕様Jフック/Dフックベルト長さ巻取側(m)4.1注文コード88491024品番PB25J
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラチェット式

モノタロウではこんなお得な商品も!
ベルト色ブルー端末仕様Jフック/Dフックベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.4ベルト長さ巻取側(m)4.1使用荷重(kg)100破断荷重(kg)800付属品バックルシート(プロテクター)付質量(kg)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88491042
2021-03-16
用途: 鋼材運搬時の結束、荷台での荷締め
ドコス株式会社

鋼材同士を結束するための小さめの荷締め機を探していたところこれを見つけました。
大きさがちょうどよく狭いところでも不便を感じません。耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 88491085
2019-11-07
用途: 荷運び時

いつも使用している荷締ベルトが使いやすいとの事で探したところこちらの商品でした。ベルト幅が太めなのでガッチリと締められるのでとても良いです。MONOTAROカタログに掲載されているベルトは細めタイプが多いので、太い種類を増やしてもらえると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88491024
2015-09-03
用途: JITBOXを用いて製品輸送をお行なうとき。

ベルトの太さや使用感が良く、固定も適切に行うことができた。
このベルト自体を他業者さんへ貸し出すこともあるため名札のような
ものがあるとより便利かもしれないと思いました。

対象商品 : 88491024
2017-02-28
用途: トラックの荷締め

軽トラックなのでこの太さで十分です。ラチェット本体の板厚は非常に薄いので誤って踏んで曲がってしまったら修正不能ですね・・・

対象商品 : 88491042
2016-04-19
用途: トラックへのバイク積載

値段なりです。ベルトが薄く、ラチェット金具も心もとない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする