ベルト荷締機

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)50 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト長さ巻取側(m)5 注文コード88491094 品番PB50G
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さ巻取側など21種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式

ベルト色ブルー 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 使用荷重(kg)500 破断荷重(kg)3000 付属品スリーブ(コーナーパット)2枚・バックルシート(プロテクター) 質量(kg)2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88491042
2021-03-16
用途:
鋼材運搬時の結束、荷台での荷締め
ドコス株式会社 様

鋼材同士を結束するための小さめの荷締め機を探していたところこれを見つけました。
大きさがちょうどよく狭いところでも不便を感じません。耐久性はまだわかりません。

対象商品:
88491085
2019-11-07
用途:
荷運び時

いつも使用している荷締ベルトが使いやすいとの事で探したところこちらの商品でした。ベルト幅が太めなのでガッチリと締められるのでとても良いです。MONOTAROカタログに掲載されているベルトは細めタイプが多いので、太い種類を増やしてもらえると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88491024
2015-09-03
用途:
JITBOXを用いて製品輸送をお行なうとき。

ベルトの太さや使用感が良く、固定も適切に行うことができた。
このベルト自体を他業者さんへ貸し出すこともあるため名札のような
ものがあるとより便利かもしれないと思いました。

対象商品:
88491024
2017-02-28
用途:
トラックの荷締め

軽トラックなのでこの太さで十分です。ラチェット本体の板厚は非常に薄いので誤って踏んで曲がってしまったら修正不能ですね・・・

対象商品:
88491042
2016-04-19
用途:
トラックへのバイク積載

値段なりです。ベルトが薄く、ラチェット金具も心もとない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする