チェーンカップリング

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88492485 品番CC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

チェーンと各種フックやリングとを接続します。

寸法A(mm)53 寸法B(mm)50 寸法C(mm)19 寸法D(mm)10 寸法E(mm)9 寸法F(mm)18 質量(g)0.17 使用荷重(t)2 適合サイズ(mm)チェーン:8、9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88492485 CC8 78851072 CT8 チェーンカップリング スリーエッチ チェーンカップリング スリーエッチ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88492451
2018-01-26
用途:
1t未満の構造物吊り
株式会社村上産業 様 (建設業・工事業)

この手のサイズが無かったので、助かりました。
コストパフォーマンスは素晴らしい。

対象商品:
88492451
2018-01-25
用途:
チェーンスリング長さ変更時に使用
株式会社村上産業 様 (建設業・工事業)

近場の店を4件探して無かったので、とても助かりました。

対象商品:
88492451
2017-03-04
用途:
石材の運搬

取り付けが簡単ですが、心棒が細いのがちょっと不安です。

対象商品:
88492451
2016-02-15
用途:
重量物の釣り上げ、移動

線径が5ミリのチェーンに使用するカップリングがなかなか有りませんので非常に助かります。

対象商品:
88492494
2016-03-07
用途:
建設工事
建設業・工事業

消耗に伴う交換

対象商品:
88492494
2015-02-16
用途:
敷鉄板吊り

今までワイヤースリングを使用していましたが、チェーンスリングにして大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする