DT1-4M-MS 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 88551864 DT1-4M-MS 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 88551864 DT1-4M-MS 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 88551864 DT1-4M-MS 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 88551864 DT1-4M-MS 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 88551864

取替TKレバー 表示錠

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88551864 品番 DT1-4M-MS
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。

用途
川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
握り玉の表示錠をレバーハンドルに。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) シルバー 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26〜42 バックセット60(B/S)(mm)
注意
※一部取替え不可の物もあります。
※玄関や事務所では使用できません)

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
ドアノブの取り換え
その他業種

お風呂(脱衣場)入口のレバーの取り換えました。ドアノブの形状がとても良いので、握った時の感触が良くて使いやすい商品です。

2024-10-09
用途:
自宅トイレのドアノブ交換のため

建築後60年の自宅トイレのドアノブが壊れてしまい、交換修理のため使用しました。バックセット55ミリのラッチを追加購入し、うまく交換できました。

対象商品:
88551864
2024-05-13
用途:
トイレのにぎりたまを交換
株式会社斉藤建築 様

交換し易くて良かったです。表示のつまみも大きめで、操作しやすいと言われました。

対象商品:
88551864
2023-09-28
用途:
賃貸物件の修理
不動産業

注文日が日曜だったにもかかわらず早く送付してくれ助かりました。梱包も、完璧です。これからも利用したいと思います。よろしくお願いします。

対象商品:
88551864
2023-05-11
用途:
トイレ用

丸ノブから交換した。バックセットが違っていたがドアに穴を開け取り付けた。
跡は化粧プレートを貼った。ドアノブの芯が小さいので楽だった。
表示窓の色、ブルーが暗くて見えにくい。それ以外は操作性もいいのでいい。

対象商品:
88551925
2023-02-24
用途:
トイレのドアノブに

トイレのドアノブの鍵の調子が悪くなったので交換するのに購入しました。
交換も簡単で以前のノブをはずして、この製品に変えるだけなので、ブラスのドライバー1本でできました。
色はゴールドにしたのですが高級感がありなかなか良いです。

対象商品:
88551925
2023-01-10
用途:
トイレの入り口取っ手取り替え

初めて取り替えましたが時間をかけることなく取り付けできました
大きさも旧製品と同じ寸法でなじネジ穴もぴったしでした 価格も満足です
旧製品は鍵なしでしたが今回は鍵付き鍵の動作もスムーズで満足です

1人が参考にしています
対象商品:
88551864
2023-04-16
用途:
トイレのレバーハンドル表示錠として交換
カギの救急車 様 (サービス業)

ローズが大きいので安定感があり旧ビス穴を利用しない為、固定ビスがシッカリと締りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする