溶接ゲージ AWG-10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88560982 品番 AWG-10
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。
防錆処理が容易なステンレス製

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ 材質ステンレス 開先角度(°)60・70・80・90固定 RoHS指令(10物質対応)対応 余盛高さ(mm)8 すみ肉のど厚(mm)11 長さ寸法の測定精度(mm)±0.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする