オプシーラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88563606 品番 OP131G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。
柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃〜100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。
圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。
柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。
比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。

グレー テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)10 基材EPDM 用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に) 材質EPDM 構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88563606
2022-10-06
用途:
室内の戸当たりの緩衝材
その他業種

室内の戸当たりに使用しましたが、木目にも目立たない色合いで、粘着力も十分で満足できる商品でした。

対象商品:
88563597
2023-01-04
用途:
パーティション隙間用
マルヤ企画 様 (その他業種)

初めが剥がしづらくて(仕方ないのかな?)少々手間取りました

対象商品:
88563606
2022-11-26
用途:
内窓DIYのマドのサッシの凸部との隙間埋めテープとして
建設業・工事業

写真などのイメージよりスカスカな印象だった。両面テープの粘着は今のところ強そうです。

対象商品:
88563572
2022-02-17
用途:
引戸の隙間用

引戸の僅かな隙間を塞ぎ、ホコリの侵入を防ぐ目的で使用しました。
柔らかく、柔軟に隙間にフィットしてくれました。
 
同じ素材のものは他メーカーからも多数販売されていますが、黒いものが殆どです。
こちらでグレーのものが適量ずつ入手出来て良かったです。
できれば茶色も欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする