曜日別特売
K690R シリコーン菜箸 マーナ 88604863

シリコーン菜箸

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1本注文コード88604863品番K690R
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
加熱処理に便利な30cm丈。

材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム寸法(mm)6×6×300レッド質量(g)約16耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88604863
2022-08-14
用途: 調理
その他業種

中身を出そうとして缶詰の鋭利な部分で先端が切れたので、多めに補充しました。
他のシリコン菜箸も試しましたが、こちらは先端(赤い部分)に入っている切れ込みがとても浅いのにつかみやすく、私は使いやすいです。

対象商品 : 88604863
2021-02-17
用途: 自宅での家事に使用
その他業種

今まで竹製の菜箸を使用していたのですが、妹から料理の時、シリコンん菜箸は、食材が滑らないので使いいいと教えてもらい購入しました、サトイモ煮や麺類を茹でるとき滑らなくて使いいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88604863
2020-02-25
用途: 菜箸として、炒めたりもりつけするときに使います。

握りやすくつまみやすいし、きれいな色なので食卓や台所が華やぎます。

1が参考にしています
対象商品 : 88604863
2019-10-15
用途: 菜箸といえばコレ!
その他業種

持ちやすさ(細さ)が気に入って何度もリピしています。
劣化すると先のゴムに亀裂がはいりますが、
それを踏まえても好きなので長年使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 88604872
2019-09-02
用途: お料理用
不動産業

今までの菜箸はながく使っていると先が変色して嫌でしたがシリコンの菜箸は色がきれいで
使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする