K690Y シリコーン菜箸 マーナ 88604872 K690Y シリコーン菜箸 マーナ 88604872

シリコーン菜箸

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88604872 品番 K690Y
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
加熱処理に便利な30cm丈。

材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム 寸法(mm)6×6×300 イエロー 質量(g)約16 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88604863
2022-08-14
用途:
調理
その他業種

中身を出そうとして缶詰の鋭利な部分で先端が切れたので、多めに補充しました。
他のシリコン菜箸も試しましたが、こちらは先端(赤い部分)に入っている切れ込みがとても浅いのにつかみやすく、私は使いやすいです。

対象商品:
88604863
2021-02-17
用途:
自宅での家事に使用
その他業種

今まで竹製の菜箸を使用していたのですが、妹から料理の時、シリコンん菜箸は、食材が滑らないので使いいいと教えてもらい購入しました、サトイモ煮や麺類を茹でるとき滑らなくて使いいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88604863
2020-02-25
用途:
菜箸として、炒めたりもりつけするときに使います。

握りやすくつまみやすいし、きれいな色なので食卓や台所が華やぎます。

1人が参考にしています
対象商品:
88604863
2019-10-15
用途:
菜箸といえばコレ!
その他業種

持ちやすさ(細さ)が気に入って何度もリピしています。
劣化すると先のゴムに亀裂がはいりますが、
それを踏まえても好きなので長年使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
88604872
2019-09-02
用途:
お料理用
不動産業

今までの菜箸はながく使っていると先が変色して嫌でしたがシリコンの菜箸は色がきれいで
使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする