シリコーン菜箸 ミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88604888 品番 K691R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
小回りのきく短めサイズ。

材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム 寸法(mm)6×6×250 レッド 質量(g)約13 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88604888
2026-03-11
用途:
料理に
運輸・通信業

木製と違い衛生面が良いかなと思い買い換えました!
とても使いやすい

対象商品:
88604897
2021-10-17
用途:
調理時
サービス業

長いタイプを使っていて気に入ったので短い方も買ったが、こちらもとても使いやすくて買ってよかった。シリコン菜箸は見た目よりも重いものが多いがこれは軽くて疲れないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする