反射表示付ベスト

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88618975 品番 379-694
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。

種類ゼッケン型 トラスコ品番739-9910 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材 文字内容職長 表示部両面(150×330mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108〜128 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88618984
2020-03-13
用途:
機械の点検作業者の監視人
製造業

金額面で少し高いと思います。
3,000円位だとありがたいです。

対象商品:
88618966
2018-06-11
用途:
安全パトロール
建設業・工事業

目立つし 脱着しやすいので パトロールで活躍してます。

対象商品:
88618932
2015-04-17
用途:
構内作業車誘導
サービス業

価格の割りに高級感が無い。
使用目的には適正。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする