ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
差し込み式ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88619106
品番
379-67
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。
差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単!
遠くからでも職務表示がハッキリよく見える!
種類
ゼッケン型
用途
工事現場・工場などで作業する人に。
トラスコ品番
371-6368
材質
本体/ナイロンメッシュ、ポケット部/透明ビニール
寸法(mm)
570×350
質量(g)
141
表示部
透明ポケット部両面表示可能(150×350mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108〜128
色(本体)
蛍光オレンジ