キーホルダー名札 ハードタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 88620516 品番 KH-50-10-BK
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。

付属品中紙付 材質本体:PE、リング:ステンレス 寸法(mm)中紙寸法:16×45、ケース外寸:25×3×62mm、リング内径:Φ16mm タイプハード 入数(枚)単色10枚 パッケージサイズ(mm)W75×D75×H20 寸法(縦×横)(mm)62×25 リング内径(Φmm)16 外寸法(mm)62×25×3 カードサイズ(mm)45×16
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88620543
2025-06-20
用途:
備品の識別
製造業

色が複数あって分類に使用しやすいです
それ以外はごくごく普通のプレートです

2026-01-06
用途:
スペアーキーのホルダー
農・林・水産業

思ったより大きかったがわかり易くて良いと思います。

対象商品:
48858573
2021-10-22
用途:
社用車の鍵につけておく

もう少し大きめが良かったですが、社用車を色分けしておけるので便利です。

対象商品:
48858573
2020-04-20
用途:
機械のメンテ時

鍵の色分けすることで、作業効率がUPしました。6色入っているので、これ1個ですみました。価格もお手頃です。

対象商品:
88620525
2019-05-26
用途:
学生用個人ロッカーの鍵の管理に

名前を書く紙の取り外し方法に少しコツがいるが、慣れれば簡単に取り外せるようになります。(プラスチック部分を90度くらいに折り曲げながら、親指で透明部分を滑らせながら押し出します。)
紙に名前印を押したのですが、なかなか乾きません。でも、透明プラスチック部分を押さないようにして滑らせながら押し込むと、名前がにじむことはありませんでした。

対象商品:
48858573
2016-08-05
用途:
鍵類の整理

小さいのですがしっかりしたリング部分で、鍵をなくさず、整理もできるので助かります。

対象商品:
48858573
2016-10-04
用途:
キーホルダー

同色のセットがほしい。
数は適量

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする