ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
産業廃棄物分別アルミステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88621425
品番
822-80
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミなので良くなじみます
文字内容
燃え殻
取付方式
裏面粘着
材質
アルミステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-9363
寸法(mm)
100×200
質量(g)
45