産業廃棄物分別アルミステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88621477 品番 822-85
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミなので良くなじみます

文字内容ガラスくず 取付方式裏面粘着 材質アルミステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-9410 寸法(mm)100×200 質量(g)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする