ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
産業廃棄物分別標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88621531
品番
822-72
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2mm厚の大型板でしっかり表示!
文字内容
廃プラスチック類
取付方式
穴4
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-9282
寸法(mm)
300×600
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。