ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
産業廃棄物分別標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ガラスくず
注文コード
88621565
品番
822-75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
文字内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚の大型板でしっかり表示!
文字内容
ガラスくず
取付方式
穴4
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-9312
寸法(mm)
300×600
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。