ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
産業廃棄物分別標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88621601
品番
822-95
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2mm厚の大型板でしっかり表示!
文字内容
廃棄物置場 きちんと分別しましょう
取付方式
穴6(上下各3)
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴上3・下3
トラスコ品番
742-9509
寸法(mm)
300×900
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。