PS 業務用ラップ

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(1本×30本) 幅(cm)45 注文コード88622512 品番437832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニル製樹脂ラップの決定版。よく伸びてピッタリくっつきます。-60℃〜130℃まで使用可能。冷凍から電子レンジまで幅広くお使いいただけます。日本製

材質(フィルム)塩化ビニル樹脂 幅(cm)45 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354683
2023-09-09
用途:
料理と冷蔵庫への保存
建設業・工事業

安い、

安いわりには、丈夫

レンジに使用してもOKです。

対象商品:
60354683
2022-06-27
用途:
商品の包装
smile cake&cafe 様 (飲食業)

最初1個だけで注文して試ししました。思ったより使いやすかったです

対象商品:
60354683
2020-10-26
用途:
食品包み
有限会社マルトシ吉野商店 様 (飲食業)

特にご飯冷凍に使う事が多いですが 重宝させていただいています

1人が参考にしています
対象商品:
88622503
2020-05-26
用途:
作業域の防汚

カッターが今の家庭用ラップとは逆の、昔懐かしい向きについていて、少し作業しにくいのが惜しいです。ラップ自体はよく伸びてよく張り付くので満足しています。

対象商品:
60354683
2019-09-03
用途:
食品の保存
その他業種

切り易く、食器にぴったり付いて、扱い易いです。100巻なのにとてもスリムなパッケージで場所を取りません。リピします。

対象商品:
60354683
2019-01-20
用途:
保育園ての給食時
NPO法人ストロベリーフィールド 様 (教育・研究機関)

つきも良く、長さもながいのにコンパクトで、大変使いやすいです。

対象商品:
60354683
2021-01-25
用途:
梱包用
製造業

よくある安いものだとピッタリ付きにくいですが、それがないのと本体箱にキチンと留まっていてくれるので、次に使用する時はじまりの部分がドコか探すという事が少ない気がします。

対象商品:
60354683
2017-08-26
用途:
食品の保存
Blackberry JAM 様

切り易く、食器にぴったり付いて、扱い易いです。100巻なのにとてもスリムなパッケージで場所を取りません。リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする