アサヒ徳島
アサヒ徳島の ラップ・消耗品・食品包材
アサヒ徳島の 使い捨てスプーン・フォーク
バラ 特中フォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本×50袋)
注文コード
88629433
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定番のカトラリーです。スプーンやフォークなどサイズや包装形態でお選びください。
材質
ポリスチレン
包装形態
バラ
入数(個)
5000
色
白
質量(g)
3.7
短辺(mm)
25
長辺(mm)
140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980