バラ エーススプーン

(12件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本×100袋) 注文コード 88629467 品番 袋入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【袋入り】デザート用スプーン。ヨーグルト・アイスクリーム等に。

材質ポリスチレン 包装形態バラ 入数(個)10000 透明 質量(g)1.24 短辺(mm)19 長辺(mm)90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
店頭での試食提供に使用
佃食品株式会社 様 (卸売・小売業)

海苔や小魚の佃煮などの試食を提供する時に使用しています。
コスパもよく使いやすいサイズで気に入っています。

対象商品:
81973203
2025-07-27
用途:
ボンドを練る時
農・林・水産業

チョットくっつけたい時などのエポキシボンドを混ぜるのに丁度よいです。個包装ではないです。

対象商品:
81973203
2024-11-21
用途:
商品の提供時に使用
mofu kitchen 様 (飲食業)

クレープに添えてお渡ししています。
サイズもちょうど良く使い勝手がいいです。

2025-07-13
用途:
デザートのテイクアウト用に使っています。
su-produce株式会社 様 (飲食業)

安価でとても重宝しています!ありがとうございます。
これからもリピです!

対象商品:
81973203
2023-02-14
用途:
日常
サービス業

個包装ではないが大きさも丁度良くペットの毎日のご飯やりに値段も安くて大変助かります。

対象商品:
81973203
2022-10-23
用途:
テイクアウト用に。
飲食業

バラなので専用ケースに入れて、テイクアウトがある時に都度お入れしています。

使い勝手が良いので重宝しています。

対象商品:
81973203
2020-04-08
用途:
ヨーグルトやアイスクリームを食べる時
サービス業

ヨーグルトやアイスクリームを食べる時に使い捨てなので洗い物が減り便利です。

対象商品:
81973203
2020-11-26
用途:
クレープを食べる際に
クレープティファニー37 様 (飲食業)

値段に比べて、とても良い商品でした。
使い捨てなので、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする