曜日別特売
6805 深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ 88635206

 

6805 深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ 88635206
6805 深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ 88635206
モノタロウ

深溝玉軸受 6800番台 開放形

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
内容量1個注文コード88635206品番6805
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)37幅B(mm)7質量(kg)0.022材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑20000基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2950JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88635206
2018-07-21
用途: スーパージョグZの駆動系ベアリング交換に使用。
オオクラ

ヤマハ純正パーツのため何の問題もなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 88635251
2017-05-06
用途: 農機具
運輸・通信業

注文してからすぐに届いて助かりました。これからも利用させていただきます

対象商品 : 88635197
2018-07-28
用途: バイクのホイールに
自動車・二輪車・自転車関連業

どれぐらいの耐久性があるかまだわかりませんが、取り付けまでは他社と何も変わりがありませんでした。これからの耐久性次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする