6808 深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ 88635233 6808 深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ 88635233

深溝玉軸受 6800番台 開放形

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88635233 品番 6808
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)52 幅B(mm)7 質量(kg)0.003 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000 基本動定格荷重Cr(N)4900 基本静定格荷重Cor(N)4350 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88635206
2018-07-21
用途:
スーパージョグZの駆動系ベアリング交換に使用。
オオクラ 様

ヤマハ純正パーツのため何の問題もなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
88635251
2017-05-06
用途:
農機具
運輸・通信業

注文してからすぐに届いて助かりました。これからも利用させていただきます

対象商品:
88635197
2018-07-28
用途:
バイクのホイールに
自動車・二輪車・自転車関連業

どれぐらいの耐久性があるかまだわかりませんが、取り付けまでは他社と何も変わりがありませんでした。これからの耐久性次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする