深溝玉軸受 6900番台 開放形

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード88635276 品番6901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径dなど12種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 幅B(mm)6 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 面取寸法r(mm)0.3 質量(kg)0.011 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑34000 基本動定格荷重Cr(N)2890 基本静定格荷重Cor(N)1460 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88635285
2022-03-26
用途:
ラジコン用エンジンに使用
飲食業

モノタロウにこのような製品があるとは思わなかったので注文しました。元々BAGは消耗品なので性能・耐久性は小生には実感は感じられないかも

対象商品:
52912293
2022-05-30
用途:
ベアリング

軽くて滑らかとても良い、また何かありましたらよろしくお願いします、

1人が参考にしています
対象商品:
88635337
2021-03-22
用途:
機械組み立て時
バークシャー合同会社 様 (製造業)

他メーカーとの遜色がなく、値段が2/3程度なので有り難いです。

対象商品:
88635294
2017-03-08
用途:
カーメンテナンス

メンテナンスにぴったりのサイズなのでカラー替わりに使用しましたが、精度も強度も申し分なく安くすみました。カタログでサイズを探すのが楽しみです。

対象商品:
88635321
2016-08-02
用途:
機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

対象商品:
88635303
2015-04-28
用途:
バイクのハブベアリング

純正品との差はなく価格が安いのでお薦め

対象商品:
88635321
2015-03-27
用途:
部品交換

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが
良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする