曜日別特売
6903 深溝玉軸受 6900番台 開放形 モノタロウ 88635294

 

6903 深溝玉軸受 6900番台 開放形 モノタロウ 88635294
6903 深溝玉軸受 6900番台 開放形 モノタロウ 88635294
モノタロウ

深溝玉軸受 6900番台 開放形

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
幅B(mm)7
内容量1個注文コード88635294品番6903
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30幅B(mm)7シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列面取寸法r(mm)0.3質量(kg)0.018材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000基本動定格荷重Cr(N)4600基本静定格荷重Cor(N)2550JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88635285
2022-03-26
用途: ラジコン用エンジンに使用
飲食業

モノタロウにこのような製品があるとは思わなかったので注文しました。元々BAGは消耗品なので性能・耐久性は小生には実感は感じられないかも

対象商品 : 52912293
2022-05-30
用途: ベアリング

軽くて滑らかとても良い、また何かありましたらよろしくお願いします、

1が参考にしています
対象商品 : 88635337
2021-03-22
用途: 機械組み立て時
バークシャー合同会社製造業

他メーカーとの遜色がなく、値段が2/3程度なので有り難いです。

対象商品 : 88635294
2017-03-08
用途: カーメンテナンス

メンテナンスにぴったりのサイズなのでカラー替わりに使用しましたが、精度も強度も申し分なく安くすみました。カタログでサイズを探すのが楽しみです。

対象商品 : 88635321
2016-08-02
用途: 機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

対象商品 : 88635303
2015-04-28
用途: バイクのハブベアリング

純正品との差はなく価格が安いのでお薦め

対象商品 : 88635321
2015-03-27
用途: 部品交換

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが
良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする