曜日別特売
- 極(きわめ) 鉄 炒め鍋 リバーライト 88664432

極(きわめ) 鉄 炒め鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード88664432品番-
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。

サイズ(cm)30材質鉄、木質量(g)1200内径×深さ(mm)297×80底径(Φmm)172TKG品番9-0094-0606TKG品番(2017)6-0095-0906
注意
※20cmはIHクッキングヒーターではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88664387
2023-12-07
用途: お料理
その他業種

鉄製なのに軽くて、お手入れも楽そうで、とても使いやすいです。
価格もそれほどお高くありませんので、その点でも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88664423
2017-03-27
用途: 料理
その他業種

リバーライトの鉄フライパンがどこよりも安く買えて満足です。
はじめから焼きが入れてあるので焦げにくく
手入れをしていけば一生使えるフライパンです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする