アルミ ガストロシートパン(フッ素加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88670565 品番-
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ガストロシートパンコンベクションオーブンに対応したガストロノーム規格サイズです。

材質AL 質量(kg)0.94 板厚(mm)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×10 底内寸法(mm)513×310 TKG品番9-1037-0901 TKG品番(2017)6-0913-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする