仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8ホテルパン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88672281
品番
2111A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
材質
SUS304
サイズ
1/1
外形寸法(mm)
531×328
容量(L)
5.7
深さ(mm)
40
TKG品番
9-0123-0106
TKG品番(2017)
6-0121-0106