仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8ホテルパン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88672394
品番
2162
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
材質
SUS304
サイズ
1/6
外形寸法(mm)
173×159
容量(L)
1
深さ(mm)
65
TKG品番
9-0123-0117
TKG品番(2017)
6-0121-0117