18-8ホテルパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88672446 品番 2114
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。

材質SUS304 サイズ1/1 外形寸法(mm)531×328 容量(L)13.8 深さ(mm)100 TKG品番9-0123-0122 TKG品番(2017)6-0121-0122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88672254
2018-02-02
用途:
オーブン料理
株式会社 トピア 様

焦げ付いたりはあまりしない様に思う、もう少し使いこなさないとはっきりはしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする