18-8ホテルパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88672552 品番 2216
参考基準価格(税別)¥20,550 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。

サイズ2/1 外形寸法(mm)655×533 容量(L)44 深さ(mm)150 TKG品番9-0123-0134 TKG品番(2017)6-0121-0134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88672254
2018-02-02
用途:
オーブン料理
株式会社 トピア 様

焦げ付いたりはあまりしない様に思う、もう少し使いこなさないとはっきりはしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする