仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8ホテルパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88672561
品番
2116
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
材質
SUS304
サイズ
1/1
外形寸法(mm)
531×328
容量(L)
20.4
深さ(mm)
150
TKG品番
9-0123-0135
TKG品番(2017)
6-0121-0135