仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8テーブルパン(2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88674101
品番
2116
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
20.4
サイズ
1/1
材質
SUS304
外形寸法(mm)
530×328
深さ(mm)
150
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-0125-0326
TKG品番(2017)
6-0123-0326