18-8テーブルパン(2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88674153 品番 2146
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
容量(L)4 サイズ1/4 材質SUS304 外形寸法(mm)265×165 深さ(mm)150 板厚(mm)0.7 TKG品番9-0125-0331 TKG品番(2017)6-0123-0331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする