仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8テーブルパン(2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88674171
品番
2196
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
サイズ
1/9
材質
SUS304
外形寸法(mm)
176×110
深さ(mm)
150
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-0125-0333
TKG品番(2017)
6-0123-0333