新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS パイプ柄給食用すくい網丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88686735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
2.5
頭部径(Φmm)
240
網目
極荒目
柄径×長さ(mm)
27.2×1000
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0203-0103
TKG品番(2017)
6-0189-0603