新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS パイプ柄給食用すくい網 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
網目
荒目
注文コード
88686744
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
網目
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
6.5
頭部径(Φmm)
180
網目
荒目
柄径×長さ(mm)
25.0× 630
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0189-0701