TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 極荒目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88686805 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
柄長100cm TKG品番9-0203-0202 全長(mm)1280 メッシュ2.5 材質ステンレス鋼 間口W×奥行D(mm)280×250 柄径(Φmm)27.2 網目極荒目 TKG品番(2017)6-0189-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88686805
2024-05-01
用途:
ヒスイ拾い

大変気に入っています、購入して良かった、
頑丈で、錆びないし、思ったより軽いです、
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする