TSステンレス 極荒すくい網 スイノー型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88687112 品番-
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 全長(mm)630 サイズ特大 間口W×奥行D(mm)280×250 深さ(mm)80 TKG品番9-0206-0801 TKG品番(2017)6-0364-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88687112
2025-09-18
用途:
回転釜のたも網として
飲食業

持ち手が木なので、熱くならずに使いやすいです。
ひっかけやすいです。

対象商品:
88687112
2017-06-28
用途:
スープを取った後の材料を捨てる。
イレブンフーズ源流 様 (飲食業)

めの粗さ加減がとてもいい。
長さがぴったりで木の柄が気に入っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする