18-8オールステンレスフォーク A型 5本爪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88687207 品番-
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ステンレス 全長(mm)1200 質量(kg)1.09 タイプ5本爪 間口W×奥行D(mm)225×165 TKG品番9-0204-0601 TKG品番(2017)6-0190-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする