ハイテク・丸スパテラ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)40 注文コード88687277 品番SPO40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。
従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。

材質超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯 質量(kg)0.19 寸法L(mm)400 寸法B(mm)111 寸法T1(mm)2.8 寸法T2(mm)12.1 寸法B1(mm)38 耐熱温度(℃)135 寸法l1(mm)211 寸法l2(mm)189 呼び寸法(cm)40 TKG品番9-0209-0103 TKG品番(2017)6-0191-0103
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が 連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。※煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。※熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88687277 SPO40 54811235 TNR-40 ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) ハセガワ ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) ハセガワ 1個 8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88687286
2024-08-14
用途:
食品加工製造
はるちゃんのトマトケチャップ工房 様 (製造業)

木製の商品を使ってましたが、この頃の夏の暑さで保管が難しくカビが発生。衛生面を考え、また持ちやすさを考えサイズ違いを買って見ました。
衛生的で、手に馴染みました。
60センチサイズがいいですね。年内に追加します。

1人が参考にしています
対象商品:
88687322
2021-07-01
用途:
大量調理
飲食業

使っていたスパテラが欠けてしまったので、同型のを探していたら金額も定価より安かったので購入。
長さも良く使いやすい。

対象商品:
88687313
2020-07-17
用途:
食品具材の炒め用
製造業

木製では、コゲや欠けが発生してしまいますが、こちらはそれが発生しないとのこと
長年使用できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする