ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)40 注文コード88687426 品番SPOH40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応

材質ポリエステル/ポリエチレン 質量(kg)0.25 寸法L(mm)400 寸法B(mm)111 寸法T1(mm)5.4 寸法T2(mm)12.1 寸法B1(mm)38 寸法l1(mm)211 寸法l2(mm)189 呼び寸法(cm)40 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0191-0302
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が 連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88687426 SPOH40 54811235 TNR-40 ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) ハセガワ ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) ハセガワ 1個 8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする