曜日別特売
SPOH150 ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687505

SPOH150 ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687505
SPOH150 ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687505

ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)150
内容量1個注文コード88687505品番SPOH150
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応

材質ポリエステル/ポリエチレン質量(kg)2.5寸法L(mm)1500寸法B(mm)215寸法T1(mm)9.9寸法T2(mm)25.6寸法B1(mm)39寸法l1(mm)451寸法l2(mm)1049呼び寸法(cm)150TKG品番9-0209-0307TKG品番(2017)6-0191-0310
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が 連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする