サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンコー サンペール 角型 (蓋付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88689517
品番
20188101WH101
参考基準価格(税別)
¥6,729
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃〜60℃)
容量(L)
18
材質
PP
種別
K18
質量(kg)
1.025
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×243×416
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×233×406
TKG品番
9-0198-0501
TKG品番(2017)
6-0197-1101